Schneider - 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003335 - BLRCH050A060B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 19.2 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253862
Sonepar cikkszám
SX003335
Gyártói cikkszám
BLRCH050A060B52
Gyártói típuskód
BLRCH050A060B52
Kapacitás:
19.2 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V