Schneider - 5 NG-INS125 csatlakozás Distriblochoz SX066750 - LVS04047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867247
Sonepar cikkszám
SX066750
Gyártói cikkszám
LVS04047
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04047
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
5 NG-INS125 csatlakozás Distriblochoz