Schneider - 50 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V SX003326 - BLRBH500A000B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 331.4 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
191 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485252612
Sonepar cikkszám
SX003326
Gyártói cikkszám
BLRBH500A000B40
Gyártói típuskód
BLRBH500A000B40
Kapacitás:
331.4 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
497 mm
Mélység:
224 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 50 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V