Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 50 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 440V SX003327 - BLRBH500A000B44

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 50 kvar  VarPlus Box Kondenzátor telep 440V SX003327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 274 µF

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485252735

Sonepar cikkszám

SX003327

Gyártói cikkszám

BLRBH500A000B44

Gyártói típuskód

BLRBH500A000B44

Kapacitás:

274 µF

Névleges feszültség:

440-440 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

497 mm

Mélység:

224 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

309 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők - 50 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 440V