Schneider - 50 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003401 - BLRCH500A000B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 331.7 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253930
Sonepar cikkszám
SX003401
Gyártói cikkszám
BLRCH500A000B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH500A000B40
Kapacitás:
331.7 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
328 mm
Átmérő:
136 mm
50 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V