Schneider - 50 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003402 - BLRCH500A000B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 274.2 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253732
Sonepar cikkszám
SX003402
Gyártói cikkszám
BLRCH500A000B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH500A000B44
Kapacitás:
274.2 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
328 mm
Átmérő:
136 mm
50 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V