Schneider - 50db csavar M4, 10mm magas távtartóhoz SX010037 - NSYAMFESTB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166075
Sonepar cikkszám
SX010037
Gyártói cikkszám
NSYAMFESTB
Gyártói típuskód
NSYAMFESTB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 50db csavar M4, 10mm magas távtartóhoz