Schneider - 50mm2-es kábelcsatlakozó 5mm-es gyűjtősínhez SX010168 - NSYBPCH550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180828
Sonepar cikkszám
SX010168
Gyártói cikkszám
NSYBPCH550
Gyártói típuskód
NSYBPCH550
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 50mm2-es kábelcsatlakozó 5mm-es gyűjtősínhez