Schneider - 57.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003403 - BLRCH571A000B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 313.1 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253749
Sonepar cikkszám
SX003403
Gyártói cikkszám
BLRCH571A000B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH571A000B44
Kapacitás:
313.1 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
328 mm
Átmérő:
136 mm
57.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V