Schneider - 5M-os kivágott homloklap SX066539 - LVS03205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872715
Sonepar cikkszám
SX066539
Gyártói cikkszám
LVS03205
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03205
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
PrismaSeT P mezőkhöz és a PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez alkalmas, kivágással ellátott előlap a vezérlőberendezések védelmére. Kompatibilitás minden moduláris eszközzel. Támogatja a különböző vezérlési mechanizmusokat, mint például a közvetlen elülső billenőkapcsolót, ami rugalmasságot biztosít a telepítésben és a működtetésben. Vízszintes beépítésre tervezték, így ideális a legkülönbözőbb villamos szerelésekhez. Kompatibilis a 600 mm széles és 5 függőleges modullal rendelkező szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 250 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.