Schneider - 5M-os kivágott homloklap W750 SX000059 - 03218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032182
Sonepar cikkszám
SX000059
Gyártói cikkszám
03218
Gyártói típuskód
03218
Szélesség:
750 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 5M-os kivágott homloklap W750