Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 5M-os kivágott homloklap W750 SX066544 - LVS03218

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 5M-os kivágott homloklap W750 SX066544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 5

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481872777

Sonepar cikkszám

SX066544

Gyártói cikkszám

LVS03218

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03218

Szélesség:

750 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

5

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

5M-os kivágott homloklap W750