Schneider - 5M-os tömör homloklap SX066708 - LVS03805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873842
Sonepar cikkszám
SX066708
Gyártói cikkszám
LVS03805
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03805
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Sima előlap PrismaSeT P mezőkhöz és PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez. Kompatibilis a PrismaSeT G moduláris kapcsolószekrény-készülékekkel és a PrismaSeT P rendszerek tartalék helyeivel. Vízszintes beépítésre tervezték, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 5 függőleges modullal rendelkező 600/650 mm szélességű szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 250 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.