Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 5M-os tömör homloklap, W=250mm SX066716 - LVS03815

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 5M-os tömör homloklap, W=250mm SX066716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 5

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481873927

Sonepar cikkszám

SX066716

Gyártói cikkszám

LVS03815

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03815

Szélesség:

250 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

5

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

5M-os tömör homloklap, W=250mm