Nem visszaküldhető

Schneider - 5P síntartó ISFL-hez 1250 mm SN180705 - SZMTS53705

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 5P síntartó ISFL-hez 1250 mm SN180705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015153768680

Sonepar cikkszám

SN180705

Gyártói cikkszám

SZMTS53705

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZMTS53705

Pólusszám:

5

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

5P síntartó ISFL-hez 1250 mm