Schneider - 6.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003338 - BLRCH063A075B24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 116 µF
Névleges feszültség - 240-260 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255699
Sonepar cikkszám
SX003338
Gyártói cikkszám
BLRCH063A075B24
Gyártói típuskód
BLRCH063A075B24
Kapacitás:
116 µF
Névleges feszültség:
240-260 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
6.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V