Schneider - 6.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003339 - BLRCH063A075B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 41.8 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255705
Sonepar cikkszám
SX003339
Gyártói cikkszám
BLRCH063A075B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH063A075B40
Kapacitás:
41.8 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
6.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V