Schneider - 6 db univerzális saroktartó SX066661 - LVS03583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 20 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481869067
Sonepar cikkszám
SX066661
Gyártói cikkszám
LVS03583
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03583
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
20 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
6 db univerzális saroktartó