Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 6 háromszög csavarból álló készlet SX012449 - NSYTCT276

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 6 háromszög csavarból álló készlet SX012449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 15 mm

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480189647

Sonepar cikkszám

SX012449

Gyártói cikkszám

NSYTCT276

Gyártói típuskód

NSYTCT276

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Magasság:

15 mm

Mélység:

120 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 6 háromszög csavarból álló készlet