Schneider - 6 hasított csavarból álló készlet SX012444 - NSYTCD276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189586
Sonepar cikkszám
SX012444
Gyártói cikkszám
NSYTCD276
Gyártói típuskód
NSYTCD276
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
120 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
6 hasított csavarból álló készlet