Schneider - 6 kersztsín lütze szer.laphoz 500 SX010977 - NSYLCR50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065125
Sonepar cikkszám
SX010977
Gyártói cikkszám
NSYLCR50
Gyártói típuskód
NSYLCR50
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 6 kersztsín lütze szer.laphoz 500