Schneider - 6 kersztsín lütze szer.laphoz 600 SX010978 - NSYLCR60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065132
Sonepar cikkszám
SX010978
Gyártói cikkszám
NSYLCR60
Gyártói típuskód
NSYLCR60
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
460 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 6 kersztsín lütze szer.laphoz 600