Schneider - 6 szárnyas csavarból álló készlet SX012447 - NSYTCM276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Magasság - 15 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189616
Sonepar cikkszám
SX012447
Gyártói cikkszám
NSYTCM276
Gyártói típuskód
NSYTCM276
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Magasság:
15 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 6 szárnyas csavarból álló készlet