Schneider - 6 tartó lütze szer.laphoz SX010979 - NSYLSUP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065262
Sonepar cikkszám
SX010979
Gyártói cikkszám
NSYLSUP
Gyártói típuskód
NSYLSUP
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 6 tartó lütze szer.laphoz