Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 60mm gyűjtősínadapter NSX100/250 4P SX007913 - LV429373

MásolásMásolás
Schneider - 60mm gyűjtősínadapter NSX100/250 4P SX007913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 139 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480022470

Sonepar cikkszám

SX007913

Gyártói cikkszám

LV429373

Gyártói típuskód

LV429373

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

139 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 60mm gyűjtősínadapter NSX100/250 4P