Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 60mm gyűjtősínadapter NSX400/630 4P SX008103 - LV432624

MásolásMásolás
Schneider - 60mm gyűjtősínadapter NSX400/630 4P SX008103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 184 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480022494

Sonepar cikkszám

SX008103

Gyártói cikkszám

LV432624

Gyártói típuskód

Prisma Plus LV432624

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

184 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

60mm gyűjtősínadapter NSX400/630 4P