Schneider - 61.9 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 480V SX003328 - BLRBH619A000B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 284.9 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 497 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485252858
Sonepar cikkszám
SX003328
Gyártói cikkszám
BLRBH619A000B48
Gyártói típuskód
BLRBH619A000B48
Kapacitás:
284.9 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
497 mm
Mélység:
224 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 61.9 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 480V