Schneider - 62 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX079943 - BLRCH620A000B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 285.7 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480547683
Sonepar cikkszám
SX079943
Gyártói cikkszám
BLRCH620A000B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH620A000B48
Kapacitás:
285.7 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
328 mm
Átmérő:
136 mm
62 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V