Schneider - 630A csatlakozó NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066849 - LVS04453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867636
Sonepar cikkszám
SX066849
Gyártói cikkszám
LVS04453
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04453
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
6 mm
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
630A csatlakozó NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P