Schneider - 630A csatlakozó NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P SX066850 - LVS04454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 630 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867643
Sonepar cikkszám
SX066850
Gyártói cikkszám
LVS04454
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04454
Pólusszám:
4
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
630 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
630A csatlakozó NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P