Nem visszaküldhető

Schneider - 630A leág.dob.dugaszolható SD IP31 SN115088 - KH063SD15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 630A leág.dob.dugaszolható SD IP31 SN115088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115088

Gyártói cikkszám

KH063SD15

Gyártói típuskód

KH063SD15

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

955 mm

Szélesség:

230 mm

Magasság:

470 mm

630A leág.dob.dugaszolható SD IP31