Schneider - 66db.címke matrica jelöletlen,négyzetes SN030096 - ZBCY1101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099249
Sonepar cikkszám
SN030096
Gyártói cikkszám
ZBCY1101
Gyártói típuskód
ZBCY1101
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
297 mm
66db.címke matrica jelöletlen,négyzetes