Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 67 AI/4 AO (+/-) & 8 DI/8 DO 24VDC alap SX054752 - 170ANR12091

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 67 AI/4 AO (+/-) & 8 DI/8 DO 24VDC alap SX054752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 1

  • Analóg kimenetek száma - 1

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 1

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862053402

Sonepar cikkszám

SX054752

Gyártói cikkszám

170ANR12091

Gyártói típuskód

170ANR12091

Analóg bemenetek száma:

1

Analóg kimenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Megengedett feszültség a bemeneten:

-10-10 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Kimeneti áram a digitális kimeneten:

0.02 A

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:

-10-10 V

Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:

Igen

Analóg bemenet, áram:

Nem

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Analóg bemenet, feszültség:

Igen

Analóg bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Analóg bemenet, thermoelem:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

14 bit

Analóg bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg kimenet, áram:

Igen

Analóg kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

14 bit

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.75-0.75 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

141.5 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

47.5 mm

67 AI/4 AO (+/-) & 8 DI/8 DO 24VDC alap