Schneider - 6db zsanér SBM dobozhoz SX009998 - NSYAEDHSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - acél
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480520761
Sonepar cikkszám
SX009998
Gyártói cikkszám
NSYAEDHSB
Gyártói típuskód
NSYAEDHSB
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
alapozott
6db zsanér SBM dobozhoz