Schneider - 6M oldalfal Prisma G IP30 SX054716 - 01040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010401
Sonepar cikkszám
SX054716
Gyártói cikkszám
01040
Gyártói típuskód
01040
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Szélesség:
200 mm
Magasság:
325 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
6M oldalfal Prisma G IP30