Schneider - 6M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez SX066656 - LVS03572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 296 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874917
Sonepar cikkszám
SX066656
Gyártói cikkszám
LVS03572
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03572
Anyag:
acél
Magasság:
296 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
6M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez