Schneider - 6M-os részajtó G szekrényhez IP43 SN027573 - 08850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088509
Sonepar cikkszám
SN027573
Gyártói cikkszám
08850
Gyártói típuskód
08850
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
fehér
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Prisma Plus, G System, rész-ajtó, 6modul. mellső burkolat típusa: teli.