Schneider - 6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer SX066521 - LVS03177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871008
Sonepar cikkszám
SX066521
Gyártói cikkszám
LVS03177
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03177
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer