Schneider - 6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer SX066517 - LVS03172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875242
Sonepar cikkszám
SX066517
Gyártói cikkszám
LVS03172
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03172
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer