Schneider - 6M-os tömör homloklap SX066709 - LVS03806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873859
Sonepar cikkszám
SX066709
Gyártói cikkszám
LVS03806
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03806
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Sima előlap PrismaSeT P mezőkhöz és PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez. Kompatibilis a PrismaSeT G moduláris kapcsolószekrény-készülékekkel és a PrismaSeT P rendszerek tartalék helyeivel. Vízszintes beépítésre tervezték, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 6 függőleges modullal rendelkező 600/650 mm szélességű szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 300 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.