Schneider - 6M-os tömör homloklap, W=250mm SX066717 - LVS03816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873934
Sonepar cikkszám
SX066717
Gyártói cikkszám
LVS03816
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03816
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
6M-os tömör homloklap, W=250mm