Schneider - 6M-os tömör homloklap, W=750mm SX066722 - LVS03856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873989
Sonepar cikkszám
SX066722
Gyártói cikkszám
LVS03856
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03856
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
6M-os tömör homloklap, W=750mm