Schneider - 6pt-os I/O csavaros csat készlet, 20 db SN027836 - STBXTS1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb nem-rézötvözet
Ház anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862054621
Sonepar cikkszám
SN027836
Gyártói cikkszám
STBXTS1100
Gyártói típuskód
STBXTS1100
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Ház anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
6pt-os I/O csavaros csat készlet, 20 db