Schneider - 7.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003417 - BLRCS075A090B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 49.8 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256047
Sonepar cikkszám
SX003417
Gyártói cikkszám
BLRCS075A090B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS075A090B40
Kapacitás:
49.8 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
7.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V