Schneider - 7.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003340 - BLRCH075A090B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 41.1 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255682
Sonepar cikkszám
SX003340
Gyártói cikkszám
BLRCH075A090B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH075A090B44
Kapacitás:
41.1 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
7.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V