Schneider - 7.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003341 - BLRCH075A090B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 34.5 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253787
Sonepar cikkszám
SX003341
Gyártói cikkszám
BLRCH075A090B48
Gyártói típuskód
BLRCH075A090B48
Kapacitás:
34.5 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
7.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V