Schneider - 7,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sze IP2X SN027301 - LC3D09AM7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110970623
Sonepar cikkszám
SN027301
Gyártói cikkszám
LC3D09AM7
Gyártói típuskód
LC3D09AM7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP2X
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb