Schneider - 7035 1250x620 canopy for PLA(Z) SX012489 - NSYTJPLA126G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773020
Sonepar cikkszám
SX012489
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA126G
Gyártói típuskód
NSYTJPLA126G
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 7035 1250x620 canopy for PLA(Z)