Schneider - 7035 Horizontal coupling PLA15x6 SX011125 - NSYMUPLA156G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 1352 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 541 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480772993
Sonepar cikkszám
SX011125
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA156G
Gyártói típuskód
NSYMUPLA156G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
1352 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
541 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 7035 Horizontal coupling PLA15x6