Schneider - 7035 Horizontal coupling PLA20x4 SX011126 - NSYMUPLA204G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 852 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 341 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773006
Sonepar cikkszám
SX011126
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA204G
Gyártói típuskód
PLA NSYMUPLA204G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
852 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
341 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
7035 Horizontal coupling PLA20x4